LEDVANCE - LDVFQ24840 HO 24W/840 FLH1 OSRAM - FQ24840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 24 W
Flusso luminoso - 2000 lm
Attacco lampada - G5
Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata - 4000 K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4050300591643
Codice prodotto
LDVFQ24840
Cod. produttore
FQ24840
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
24 W
Flusso luminoso:
2000 lm
Attacco lampada:
G5
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata:
4000 K
Forma della lampada:
Asta
Efficienza luminosa della lampada:
83 lm/W
Colore della luce:
840
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Diametro del tubo:
16 mm
Lunghezza:
563.2 mm
Riflettore interno:
no
Colore:
Bianco
Applicazione:
Generale
Protezione anti-schegge:
no
Striscia di accensione:
no
Avvio rapido:
no
Funzionamento senza starter:
no
Lampada a pieno spettro:
no
Adatto per lampade antideflagranti:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
24 kWh
Durata di vita nominale media:
24000 h
Designazione della lampada:
T5