LEDVANCE - LDVFM11730 FM 11W/730 W4.3 UNV1 OSRAM - FM11730

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 11 W
Base - W4,3
Lunghezza - 420 mm
Temperatura del colore - 3000 K
Forma della lampada - Lineare / Tubolare
Confezione
20 PZ
EAN
4008321157720
Codice prodotto
LDVFM11730
Cod. produttore
FM11730
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
11 W
Base:
W4,3
Lunghezza:
420 mm
Temperatura del colore:
3000 K
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Flusso luminoso:
620 lm
Tonalità di luce:
730
Colore:
Bianco
Diametro del tubo:
7 mm
Indice di resa cromatica:
70-79
Con protezione anti schegge (in caso di rottura):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Applicazione:
Generale
Accensione senza starter:
no
Efficienza luminosa:
56 lm/W
Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Denominazione lampada:
Altri
Accensione rapida:
no
Lampada a spettro completo:
no
Durata media nominale:
8000 h
Rapid Start (RS):
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
12 kWh