LEDVANCE - LDVFLXCUDA2TW FLEX CU DALI-2 TW LEDV - FLXCUDA2TW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
4058075843844
Codice prodotto
LDVFLXCUDA2TW
Cod. produttore
FLXCUDA2TW
Produttore
LDV
Centralina di controllo per un massimo di 32 luci e fino a 4 accoppiatori sensori/pulsanti. Caratteristiche del prodotto: Unita di controllo compatta certificata DALI-2 per un massimo di 32 luci e fino a 4 sensori/accoppiatori a pulsante. Modifica della luminosita e della temperatura del colore in base al giorno. Interfaccia a pulsanti per controllare separatamente la luminosita e la temperatura del colore. Un canale di uscita DALI (Broadcast o Groupcast). Supporta il driver DALI DT8 Tunable White. Connessione smartphone tramite Bluetooth per controllo e configurazione. Lunghezza del cavo di controllo DALI: fino a 300 m. Lunghezza del cavo del pulsante: fino a 50 m. Vantaggi del prodotto: Fino a 4 gruppi controllabili separatamente. Creazione semplice discene tramite app. Accensione semplificata grazie alle modalita di funzionamento predefinite. Alimentazione DALI integrata. Regolazione di tutte le impostazioni tramite smartphone. Supporto della funzione sciame. Aree di applicazione: Illuminazione di ununico ambiente fino a 300 mq con una sola unita di controllo. E possibile controllare manualmente fino a 4 aree di ingresso e uscita in modo sincronizzato. Collegamento di sensori di luce e presenza per il controllo automatizzato della luce. ApplicazioniRGB e Tunable White. Apparecchiatura / Accessori: App per iOS e Android disponibile gratuitamente nell'App Store.

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


