pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVFLOOD10830WG2 FLOOD LED 10W/3000K WT 100DEG IP65 LEDV - FLOOD10830WG2

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVFLOOD10830WG2 FLOOD LED 10W/3000K WT 100DEG IP65 LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 10 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A raggio libero

  • Orientabilita' - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

177 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4058075097391

Codice prodotto

LDVFLOOD10830WG2

Cod. produttore

FLOOD10830WG2

Produttore

LDV

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

10 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A raggio libero

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Plastica

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

EVG

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Riflettore:

Senza

Altezza/profondità:

39 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

115 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Fattore di distorsione (THD):

19 %

Diffusore luce:

Riflettore

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo di collegamento:

Altro

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

125 mm

Numero di poli:

2

Tipo di cablaggio:

Terminale

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1050...0 lm

efficienza luminosa della lampada:

105...105 lm/W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Corrente nominale:

48...48 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

FLOODLIGHT 10 W 3000 K IP65 WT - FLOODLIGHT 10 | Apparecchi con emissione simmetrica di luce di 10 W. Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene). Copertura smerigliata in vetro temperato per emissione luminosa uniforme.Peso e dimensioni ottimizzati per un design compatto. 3 anni di garanzia. Efficienza luminosa dell'apparecchio di illuminazione: fino a 90 lm/W. Angolazione del fascio simmetrica: 100° x 100°. Staffa di montaggio per inclinazione fino a 180°. Tipo di protezione: IP65. Resistenza agli impatti: IK07. Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -20 a 50 °C. Connessione tramite cavo di 1 m, cablaggio necessario . LED 10W 1050lm 3000K CRI >80. Finitura bianco.