pagina iniziale

LEDVANCE - LDVFLMPSUDA1800 FLOODLIGHT MAX POWER SUPPLY - FLMPSUDA1800

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4099854681660

Codice prodotto

LDVFLMPSUDA1800

Cod. produttore

FLMPSUDA1800

Produttore

LDV

Vantaggi del prodotto
  • Per temperature estreme: da –40 °C a +50 °C (all'esterno), fino a +40 °C (all'interno)
  • Scatola del driver installabile fino a 150 m dalla testa, manutenzione centrale, peso ridotto del palo
  • I connettori preinstallati consentono un cablaggio rapido e impermeabile in loco (IP66)
  • I driver standardizzati sono sempre facili da sostituire per una semplice manutenzione
  • Alimentazione DALI ausiliaria per l'integrazione di sensori e controlli, ad esempio Smart City
  • Logistica ottimizzata: l'apparecchio e la scatola del driver possono essere ordinati separatamente
  • A prova di futuro: alta efficienza, lunga durata e interfacce multiple
  • Robusto e resistente alle intemperie:protezione dalla corrosione IP66 / IK08, C5-M per ambienti difficili
  • Caratteristiche del prodotto
  • Ampio intervallo di tensione: 200-480 V CA
  • Efficienza: ≤97 %, consente di risparmiare energia e ridurre i costi di gestione
  • Integrazione: per il controllo dell'illuminazione, DMX, dimmerazione 0-10 V
  • La membrana climatica protegge dall'acqua e lascia passare l'aria
  • Protezione da sovratensioni: fino a 20 kV, maggiore sicurezza negli stadi
  • Illuminazione di emergenza: EN 60598-2-22
  • Protezione conforme: la scatola del driver bloccabile impedisce la manomissione
  • Aree di applicazione
  • Adatto per installazioni indoor e outdoor
  • Porti/logistica: illumina aree profonde e ampie, ideale con protezione anticorrosione C5
  • Apparecchiatura / Accessori
  • Pressacavi inclusi e preinstallati nell'alimentatore
  • Un prodotto LEDVANCE

    Scopri la serie LEDVANCE