pagina iniziale

LEDVANCE - LDVFLMAX120075750AS FLOODLIGHT MAX 1200W LUMINAIRE HEAD - FLMAX120075750AS

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 5700...5700 K

  • Potenza totale - 1200 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

39.533 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4058075580695

Codice prodotto

LDVFLMAX120075750AS

Cod. produttore

FLMAX120075750AS

Produttore

LDV

Temperatura di colore correlata:

5700...5700 K

Potenza totale:

1200 W

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

0...180 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Portalampada:

Senza

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

sì

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

no

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Riflettore:

Opaco

Altezza/profondità:

282 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

0

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Colore luce:

Altro

Larghezza:

591 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

841 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Numero di poli:

3

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Tipo di cablaggio:

Terminale

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

164000...164000 lm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

efficienza luminosa della lampada:

137...137 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Temperatura colore regolabile:

No

Corrente nominale:

6320...6320 mA

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG2

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Comando via Bluetooth:

no

Proiettore ad alta potenza per grandi superfici e impianti sportivi, fino a 164 klm. Caratteristiche prodotto: Proiettore modulare ad alta potenza fino a 135 lm/W . Installazione congiunta o separata con alimentatore Floodlight Max. Disponibile con angoli di emissione simmetrici di 10°, 30° e 60° e distribuzione asimmetrica della luce di 50° x110°. Diffusore in vetro temperato trasparente. Vantaggi prodotto: Molto luminoso, robusto e durevole. Risparmio energetico fino al 45% rispetto agli apparecchi cheutilizzano lampade a scarica tradizionali. Facile dimmerazione al 50% tramite cablaggio. Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °. Logistica ottimizzata, la testata dell'apparecchio e l'alimentatore arrivano in confezioni singole. Luce a basso sfarfallio. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Uso esterno (IP66). Illuminazione di ampi spazi. Impianti sportivi. Cantieri. Sostituzione diretta per apparecchi che usano lampade HID. Apparecchiatura / Accessori: Power supply not included in luminaire head delivery unit. Funzionamento solo con alimentatore ufficiale da 1200 W, EAN 4058075580749. Dispositivo di puntamento in preparazione. Visiera per taglio di fase anteriore in preparazione.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE