pagina iniziale

LEDVANCE - LDVFLM1800730A65 FLOODLIGHT MAX ASYMMETRIC 65 X 120 - FLM1800730A65

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 1800 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4099854682629

Codice prodotto

LDVFLM1800730A65

Cod. produttore

FLM1800730A65

Produttore

LDV

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

1800 W

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

0...330 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

115000 h

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

Adatto per sospensione:

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Tipo lampada:

LED sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

no

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

Dimming Zigbee:

no

Altezza/profondità:

171 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

660 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

800 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Fattore di potenza:

0.94

Numero di poli:

3

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-40...50 °C

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Temperatura colore regolabile:

No

Corrente nominale:

3750...9000 mA

Supporto disponibile IFTTT:

Colore del riflettore:

Bianco

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG2

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Comando via Bluetooth:

no

Vantaggi del prodotto
  • Per temperature estreme: da –40 °C a +50 °C (all'esterno), fino a +40 °C (all'interno)
  • Montaggio orizzontale (0°): carico del vento inferiore, requisiti ridotti per palo e fondamenta
  • Robusto e resistente alle intemperie: protezione dalla corrosione IP66 / IK08, C5-M per ambienti difficili
  • Resistente agli urti con le palle: testato secondo DIN 18032-32, ideale per palestre
  • Logistica ottimizzata: l'apparecchio e la scatola del driver possono essere ordinati separatamente
  • Gestione termica efficace: durata fino a 115.000 ore di funzionamento
  • Montaggio flessibile: gli apparecchi di illuminazione possono essere montati sopra la testa, su un palo o su una parete
  • Cavo di sicurezza: incluso di serie per la protezione dalle cadute
  • Amico degli insetti: la luce da 3000 K protegge la fauna selvatica, supporta i sussidi
  • Sicurezza dell'investimento: efficiente, durevole, a prova di futuro (Zhaga / NEMA /Casambi)
  • Puntamento manuale: la vista sulla testa luminaire consente di fissare un orientamento preciso
  • Caratteristiche del prodotto
  • Fascio estremamente ampio e profondo, illuminazione omogenea per ampie aree
  • Elevata potenza luminosa fino a 270.000 lm, con efficienza massima fino a 160 lm/W
  • Colori selezionabili (3000 K, 4000 K, 5700 K) e CRI> 80 o CRI> 70
  • Unità driver flessibile; installare fino a 150 m di distanza per illuminare il palo.
  • Moduli LED modulari, orientabili individualmente, direzione del fascio regolabile
  • Luce a basso sfarfallio (<1% di sfarfallio), ideale per l'uso con telecamere senza sfarfallio
  • La membrana climatica protegge dall'acqua e lascia passare l'aria
  • Cavi preassemblati per un cablaggio rapido al driver o alla FL MAX CONNECTOR BOX
  • L'apparecchio può essere centrato e allineato con precisione tramite la scala
  • Alloggiamento ottimizzato: più leggero di GEN 1 per un'installazione più semplice
  • Aree di applicazione
  • Sport municipali: illuminazione ottimale e uniforme per grandi impianti sportivi con FLOODLIGHT AREA.
  • Campi multiuso: illuminazione uniforme per piccoli campi come tennis o basket
  • Centri cittadini/parchi: adatti per grandi piazze, monumenti, eventi o cinema all'aperto
  • Porti/logistica: illumina aree profonde e ampie, ideale con protezione anticorrosione C5
  • Siti industriali: illuminazione di sicurezza su ampie aree per fabbriche e centrali elettriche
  • Impianti di motorsport: diverse lenti, per illuminare lunghi tratti di pista per uso televisivo
  • Centri equestri: diverse lenti per piste di equitazione e luoghi simili
  • Parcheggi/fiere: proiettori 65×120 su pali per grandi aree di parcheggio e carico
  • Apparecchiatura / Accessori
  • Fune di sicurezza per luminaire inclusa in tutte le versioni
  • L'alimentatore non è incluso; testata dell'apparecchio e scatola del driver venduti separatamente
  • Moduli luminosi precablati per il collegamento diretto nel driver o FL MAX CONNECTOR BOX
  • Un prodotto LEDVANCE

    Scopri la serie LEDVANCE