LEDVANCE - LDVFH21840IVP HE 21W/840 UNV1 OSRAM - FH21840IVP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 21 W
Flusso luminoso - 2000 lm
Base - G5
Indice di resa cromatica - 80-89
Temperatura del colore - 4000 K
Confezione
40 PZ
EAN
4050300464701
Codice prodotto
LDVFH21840IVP
Cod. produttore
FH21840IVP
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
21 W
Flusso luminoso:
2000 lm
Base:
G5
Indice di resa cromatica:
80-89
Temperatura del colore:
4000 K
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Efficienza luminosa:
95 lm/W
Tonalità di luce:
840
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Diametro del tubo:
16 mm
Lunghezza:
863.2 mm
Riflettore interno:
no
Colore:
Bianco
Applicazione:
Generale
Con protezione anti schegge (in caso di rottura):
no
Rapid Start (RS):
no
Accensione rapida:
no
Accensione senza starter:
no
Lampada a spettro completo:
no
Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
21 kWh
Durata media nominale:
24000 h
Denominazione lampada:
T5