LEDVANCE - LDVFH21827 HE 21W/827 FLH1 OSRAM - FH21827

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 21 W
Flusso luminoso - 2000 lm
Attacco lampada - G5
Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata - 2700 K
Confezione
20 PZ
Classificazione green
EAN
4050300645957
Codice prodotto
LDVFH21827
Cod. produttore
FH21827
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
21 W
Flusso luminoso:
2000 lm
Attacco lampada:
G5
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata:
2700 K
Forma della lampada:
Asta
Efficienza luminosa della lampada:
95 lm/W
Colore della luce:
827
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Diametro del tubo:
16 mm
Lunghezza:
863.2 mm
Riflettore interno:
no
Colore:
Bianco
Applicazione:
Generale
Protezione anti-schegge:
no
Striscia di accensione:
no
Avvio rapido:
no
Funzionamento senza starter:
no
Lampada a pieno spettro:
no
Adatto per lampade antideflagranti:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
21 kWh
Durata di vita nominale media:
24000 h
Designazione della lampada:
T5