pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVFC55827 FC 55W/827 FS1 OSRAM - FC55827

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 55 W

  • Flusso luminoso - 4250 lm

  • Attacco lampada - 2GX13

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

  • Temperatura di colore correlata - 2700 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050300646275

Codice prodotto

LDVFC55827

Cod. produttore

FC55827

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

55 W

Flusso luminoso:

4250 lm

Attacco lampada:

2GX13

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura di colore correlata:

2700 K

Forma della lampada:

Anello

Efficienza luminosa della lampada:

77 lm/W

Colore della luce:

827

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Diametro del tubo:

16 mm

Lunghezza:

315 mm

Colore:

Bianco

Applicazione:

Generale

Protezione anti-schegge:

no

Striscia di accensione:

no

Avvio rapido:

no

Funzionamento senza starter:

no

Lampada a pieno spettro:

no

Adatto per lampade antideflagranti:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

56 kWh

Durata di vita nominale media:

12000 h

Designazione della lampada:

T5

Lampade fluorescenti circolari 16 mm, con attacco 2GX13. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Lampada fluorescente circolare ad attacco singolo. Dimmerabile. Vantaggi prodotto: Eccellente illuminazione uniforme senza ombre. Aree applicative: Edifici pubblici. Uffici. Ristoranti. Industria. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel. Apparecchiatura / Accessori: Esclusivamente per il funzionamento con alimentatori elettronici