pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVETPAR105I ET PARROT 105/220-240 I UNV1 OSRAM - ETPAR105I

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 11.5...11.5 V

  • Potenza - 35...105 W

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 128 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008321111579

Codice prodotto

LDVETPAR105I

Cod. produttore

ETPAR105I

Produttore

LDV

Tensione d'uscita:

11.5...11.5 V

Potenza:

35...105 W

Tipo di trasformatore:

Trasformatore elettronico

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

128 mm

Trasformatore di sicurezza:

sì

Incasso:

sì

Larghezza:

38 mm

Tensione d'ingresso:

220...240 V

Altezza:

31 mm

Dimming taglio di fase ascendente:

sì

Dimming DALI:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming taglio di fase discendente:

sì

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming 0-10 V:

no

Tipo di collegamento lato secondario:

Raccordo a vite

Dimming con push-button:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DSI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

A prova di corto circuito:

sì

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Numero di punti di uscita (coppie):

2

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Zigbee:

no

Grado di protezione (NEMA):

1

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Protezione da sovraccarico:

sì

Protezione da sovratemperatura:

sì

Con disgiuntore secondario:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Trasformatori elettronici per lampade alogene a bassissima tensione. Caratteristiche prodotto: Frequenza di linea: 50…60 Hz. Soppressione RI: a norma EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022. Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Efficienza energetica: ? 91% - secondo il regolamento (UE) n. 1194/2012. Sicurezza: a norma EN 61347. Protezione da cortocircuiti, sovraccarico, sovratemperatura: reversibile elettronicamente. Isolamento elettrico tra il lato primario e il lato secondario. Commutazione tra il trasformatore elettronico e la lampada non ammessa. Vantaggi prodotto: Perdita di potenza minima grazie all'alta efficienza. Funzionamento di protezione per tutto il range di carico parziale, in modo da assicurare una lunga durata della lampada. Aree applicative: Illuminazione d'effetto e d'accento. Soggiorni. Illuminazione di oggetti. Sale conferenze. Ristoranti. Apparecchi per mobili per montaggio da incasso o su superficie. Illuminazione di negozi. Sale per eventi.