LEDVANCE - LDVET8EM588651 LED TUBE T8 ENTRY EM - ET8EM588651

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - G13
Potenza della lampada - 20...20 W
Flusso luminoso - 2300...2300 lm
Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
143 Kg CO₂-eq
EAN
4099854075100
Codice prodotto
LDVET8EM588651
Cod. produttore
ET8EM588651
Produttore
LDV
Attacco lampada:
G13
Potenza della lampada:
20...20 W
Flusso luminoso:
2300...2300 lm
Temperatura di colore correlata:
6500...6500 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Tubo con basamento su due lati
Efficienza luminosa della lampada:
115 lm/W
Lunghezza:
1500 mm
Angolo del fascio luminoso:
190...190 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
30000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
26.9 mm
Designazione della lampada:
T8
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
2300 lm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Con sensore di movimento:
no
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
150...150 mA
Con telecomando/comando remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Freddo >5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE