LEDVANCE - LDVET8AC588651 LED TUBE T8 ENTRY AC - ET8AC588651

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 150...150 mA
Potenza della lampada - 20...20 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Flusso luminoso - 2300...2300 lm
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
153 Kg CO₂-eq
EAN
4099854075223
Codice prodotto
LDVET8AC588651
Cod. produttore
ET8AC588651
Produttore
LDV
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
150...150 mA
Potenza della lampada:
20...20 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Flusso luminoso:
2300...2300 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
2300 lm
Efficienza luminosa della lampada:
115 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Tubo con basamento su due lati
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Freddo >5300 K
Attacco lampada:
G13
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
6500...6500 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo del fascio luminoso:
190...190 °
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
26.9 mm
Lunghezza:
1500 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Designazione della lampada:
T8
Durata di vita nominale media:
30000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


