pagina iniziale

LEDVANCE - LDVEMTWINSPOT3HAT EMERGENCY TWIN SPOT - EMTWINSPOT3HAT

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4099854668203

Codice prodotto

LDVEMTWINSPOT3HAT

Cod. produttore

EMTWINSPOT3HAT

Produttore

LDV

Vantaggi del prodotto
  • Operatività della funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 a lunga durata con 3h di tempo di scarica
  • Illuminazione di emergenza in conformità alla norma IEC 60598-2-22 con driver e batteria per l'illuminazione di emergenza
  • Doppi faretti completamente regolabili per un'illuminazione ottimale
  • Caratteristiche del prodotto
  • Grado di protezione: IP65
  • Tempo di esaurimento della batteria: 3 ore
  • Tecnologia della batteria: LiFePO4
  • Test di funzione di illuminazione di emergenza: automatico (AT)
  • Con interruttore di prova integrato per test manuali
  • Modalità operativa: non mantenuta (NM)
  • Aree di applicazione
  • Illuminazione antipanico
  • Parcheggi e siti industriali
  • Uffici, istruzione, edifici pubblici
  • Apparecchiatura / Accessori
  • Viti e tasselli di montaggio inclusi
  • Un prodotto LEDVANCE

    Scopri la serie LEDVANCE