pagina iniziale

LEDVANCE - LDVELACLA75C830 LED CLA75 5W/830 230V FIL EA E27FS1LEDV - ELACLA75C830

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 1055...1055 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 220...220 V

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854002823

Codice prodotto

LDVELACLA75C830

Cod. produttore

ELACLA75C830

Produttore

LDV

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

1055...1055 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

220...220 V

Forma della lampada:

Forma a pera

Efficienza luminosa della lampada:

211 lm/W

Lunghezza:

105 mm

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

Durata di vita nominale media:

50000 h

Colore:

Altro

Diametro:

60 mm

Designazione della lampada:

A-Type

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1055 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.51

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

44...44 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

A

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

500000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Fattore di distorsione (THD):

127.6 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

LED lamps, classic bulb shape, ENERGY EFFICIENCY CLASS A. Caratteristiche prodotto: Lampade LED per tensione di rete. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°. Very long lifetime of up to 50,000 h. Numero di cicli di commutazione molto elevato: 500.000.Luminous efficacy: up to 210 lm/W. Vantaggi prodotto: Lampade con innovativa tecnologia LED "filament". Forma, dimensioni, flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene. Consumo di energia estremamente basso. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Basso sfarfallio. Aree applicative: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.