LEDVANCE - LDVELACLA40C830 LED CLA40 2,5W/830 230V FILEAE27FS1LEDV - ELACLA40C830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 2.5...2.5 W
Flusso luminoso - 525...525 lm
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tensione nominale - 220...220 V
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21 Kg CO₂-eq
EAN
4058075747807
Codice prodotto
LDVELACLA40C830
Cod. produttore
ELACLA40C830
Produttore
LDV
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
2.5...2.5 W
Flusso luminoso:
525...525 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tensione nominale:
220...220 V
Forma della lampada:
Forma a pera
Efficienza luminosa della lampada:
210 lm/W
Lunghezza:
105 mm
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
sì
Durata di vita nominale media:
50000 h
Colore:
Altro
Diametro:
60 mm
Designazione della lampada:
A-Type
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
525 lm
Colore del corpo:
Neutro
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.47
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
22...22 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
A
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
500000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh
Fattore di distorsione (THD):
100 %
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0


