LEDVANCE - LDVDWLSDN21018830G2 DOWNLIGHT SLIM ROUND - DWLSDN21018830G2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 18 W
Colore del corpo - Bianco
Diametro incorporato - 210...210 mm
Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
487 Kg CO₂-eq
EAN
4058075079106
Codice prodotto
LDVDWLSDN21018830G2
Cod. produttore
DWLSDN21018830G2
Produttore
LDV
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
18 W
Colore del corpo:
Bianco
Diametro incorporato:
210...210 mm
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Plastica
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Dimming DALI:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Portalampada:
Senza
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Dimming 1-10 V:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming 0-10 V:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Adatto al montaggio di traverse:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Alimentatore intercambiabile:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Adatto per sistema di cavi:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Dimming RF:
no
Dimming DMX:
no
Dimming Zigbee:
no
Riflettore:
Senza
Diametro esterno:
225 mm
Altezza/profondità:
30 mm
Resistenza agli urti:
IK03
Adatto per potenza lampada:
18...18 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
0
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
225 mm
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming DSI:
no
Fattore di distorsione (THD):
20 %
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Dimming LineSwitch:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming con push-button:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Uscita della luce:
Diretto
Multi-angolo del fascio:
No
Lunghezza:
225 mm
Flusso luminoso regolabile:
No
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Fattore di potenza:
0.5
Numero di poli:
2
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...50 °C
Tipo di cablaggio:
Terminale
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1530...0 lm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
efficienza luminosa della lampada:
85...85 lm/W
Compatibile con Google Assistant:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Temperatura colore regolabile:
No
Corrente nominale:
108...108 mA
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Altezza di installazione:
50...50 mm
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
44
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
56
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Comando via Bluetooth:
no
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


