pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDWLSDN105FRAMEG2 DOWNLIGHT SLIM ROUND FRAME - DWLSDN105FRAMEG2

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Telaio da incasso

  • Materiale - Materiale composito

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 121 mm

  • Accessorio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058075079168

Codice prodotto

LDVDWLSDN105FRAMEG2

Cod. produttore

DWLSDN105FRAMEG2

Produttore

LDV

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Telaio da incasso

Materiale:

Materiale composito

Colore:

Bianco

Lunghezza:

121 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

sì

Altezza:

54 mm

Diametro:

121 mm

Cornice di montaggio a plafone, forma rotonda. Caratteristiche prodotto: Bassa profondità di montaggio. Robusto corpo in policarbonato. Accessori di montaggio inclusi. Vantaggi prodotto: Ingresso del cavo su un lato per una connessione elettrica a basso profilo. Installazione semplice grazie allo spazio per il foro. Aree applicative: Illuminazione generale. Aree pubbliche. Scale. Corridoi. Hall. Negozi.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE