LEDVANCE - LDVDWLCOM20 DOWNLIGHT COMFORT - DWLCOM20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Idoneo per l'installazione su superfici - sì
Adatto per montaggio a incasso - sì
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Confezione
8 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
306 Kg CO₂-eq
EAN
4058075104105
Codice prodotto
LDVDWLCOM20
Cod. produttore
DWLCOM20
Produttore
LDV
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto al montaggio di traverse:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sistema di cavi:
no
Orientabilita':
Non regolabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
0
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Superficie spazzolata:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
100...277 V
Corrente nominale:
230...230 mA
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Riflettore:
Senza
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Uscita della luce:
Diretto
Fattore di distorsione (THD):
20 %
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Resistenza agli urti:
IK03
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...45 °C
Adatto per potenza lampada:
20...20 W
Potenza totale:
20 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...5700 K
Temperatura colore regolabile:
Stadi
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1720...1720 lm
Flusso luminoso regolabile:
No
efficienza luminosa della lampada:
90...90 lm/W
Fattore di potenza:
0.9
Multi-angolo del fascio:
No
Lunghezza:
228 mm
Larghezza:
228 mm
Altezza/profondità:
98 mm
Diametro esterno:
228 mm
Altezza di installazione:
125...125 mm
Diametro incorporato:
205...205 mm
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Numero di poli:
2
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
13
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
17
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


