pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVDTE26827 DULUX T/E 26W/827 PLUS GX24Q FS1 OSRAM - DTE26827

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 26 W

  • Flusso luminoso - 1750 lm

  • Attacco lampada - GX24q-3

  • Temperatura di colore correlata - 2700 K

  • Durata di vita nominale media - 20000 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050300342320

Codice prodotto

LDVDTE26827

Cod. produttore

DTE26827

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

26 W

Flusso luminoso:

1750 lm

Attacco lampada:

GX24q-3

Temperatura di colore correlata:

2700 K

Durata di vita nominale media:

20000 h

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Colore della luce:

827

Diametro:

12 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Lunghezza totale:

131.5 mm

Starter integrato:

no

Tecnologia di amalgama:

sì

Colore:

Bianco

Numero di tubi della lampada:

3

Adatto per alimentatore elettronico:

sì

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

28 kWh

Designazione della lampada:

T 4

Lampade fluorescenti compatte non integrate, 3 tubi, versione a 4 pin per funzionamento con ECG. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Dimmerabile (3…100 %). Lampada corta e compatta a tre tubi (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a quattro pin G24q con attacco corto. Vantaggi prodotto: Manutenzione migliorata. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Illuminazione industriale. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico.