pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDRVAL6024G3 LED DRIVER VALUE - DRVAL6024G3

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVDRVAL6024G3 LED DRIVER VALUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza d'uscita - 60...60 W

  • Dimming DALI - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Statico

  • Adatto per corrente costante - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4058075835870

Codice prodotto

LDVDRVAL6024G3

Cod. produttore

DRVAL6024G3

Produttore

LDV

Potenza d'uscita:

60...60 W

Dimming DALI:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

31 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

194 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Assorbimento di potenza:

60 W

Comando via Bluetooth:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Compatibile con Casambi:

no

Driver LED per tensione costante. Caratteristiche del prodotto: Disponibile in 30 W, 60 W, 120 W e 150 W. Fermacavo integrato per installazione indipendente. Durata: fino a 35.000 h (alla temperatura massima di tc). Grado di protezione: IP20. Tensione dialimentazione: 220?240 V. Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz. Funzionamento con meno di 60 V: Tensione di sicurezza extra bassa (SELV). Sovratemperatura reversibile, protezione da sovraccarico, cortocircuito e circuito aperto. Vantaggi del prodotto: Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V. Eccellente rapporto qualita-prezzo. 3 anni di garanzia. Installazione rapida e facile. Buona efficienza e affidabilita. Aree di applicazione: Illuminazione in cornice, anche in spazi ridotti. Illuminazione effetto wallwasher per soggiorni, sale da pranzo, camere, ingressi. Per installazioni SELV interne. Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE