LEDVANCE - LDVDRVAL15024G3 LED DRIVER VALUE - DRVAL15024G3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Statico
Adatto ad uso esterno - no
Dimming 0-10 V - no
Dimming 1-10 V - no
Dimming DALI - no
Confezione
20 PZ
Classificazione green
EAN
4058075835917
Codice prodotto
LDVDRVAL15024G3
Cod. produttore
DRVAL15024G3
Produttore
LDV
Tipologia:
Statico
Adatto ad uso esterno:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Alloggiamento:
Alloggiamento in plastica
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Potenza d'uscita:
150...150 W
Assorbimento di potenza:
150 W
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Lunghezza:
253 mm
Larghezza:
40 mm
Altezza:
31 mm
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Casambi:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


