pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDRSUPDALI15024 LED DRIVER DALI SUPERIOR - DRSUPDALI15024

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 150...150 W

  • Corrente d'uscita - 6250...6250 mA

  • Dimming DALI - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4058075421868

Codice prodotto

LDVDRSUPDALI15024

Cod. produttore

DRSUPDALI15024

Produttore

LDV

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

150...150 W

Corrente d'uscita:

6250...6250 mA

Dimming DALI:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Dinamico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

32 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

47 mm

Lunghezza:

330 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

sì

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

sì

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Assorbimento di potenza:

150 W

Comando via Bluetooth:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Driver LED a tensione costante con interfaccia dimmer DALI. Caratteristiche prodotto: Driver LED certificato DALI-2 a 1 canale. Alloggiamento morsetto serrafilo per montaggio indipendente. Azionato con Safety a tensione bassissima (SELV): < 60 V. Grado di protezione: IP20. Vantaggi prodotto: Installazione rapida e confortevole grazie al copri-morsetto serracavo che non richiede l'ausilio di attrezzi. 5 anni di garanzia. Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio. Pulsante DIM per un controllo facile. Ottimizzato abbinato a strisce LED flessibili da 24 V. Aree applicative: Illuminazione in cornice, anche in spazi ridotti. Hotel, negozi, accoglienza, interni residenziali. Musei, gallerie d'arte. Strisce luminose in ufficisingoli e open space. Adatto per i sistemi di illuminazione di emergenza (compatibili DC).

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE