pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDRSUP20024 LED DRIVER SUPERIOR - DRSUP20024

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Statico

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Dimming 0-10 V - no

  • Dimming 1-10 V - no

  • Dimming DALI - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4058075437845

Codice prodotto

LDVDRSUP20024

Cod. produttore

DRSUP20024

Produttore

LDV

Tipologia:

Statico

Adatto ad uso esterno:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Tensione d'uscita:

24...24 V

Corrente d'uscita:

8340...8340 mA

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Potenza d'uscita:

200...200 W

Assorbimento di potenza:

200 W

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza:

328 mm

Larghezza:

43 mm

Altezza:

30 mm

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Driver LED a tensione costante. Caratteristiche prodotto: Disponibile in 30 W, 60 W, 100 W e 200 W. Fermacavo integrato per installazione indipendente. Durata: fino a 60.000 h (alla temperatura massima di tc). Grado di protezione: IP20. Basso sfarfallio < 5%. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz. Funzionamento con meno di 60 V: Tensione di sicurezza extra bassa (SELV). Sovratemperatura reversibile, protezione da sovraccarico, cortocircuito e circuito aperto. Vantaggiprodotto: Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V. Lunga durata affidabile alle massime temperature ammesse. 5 anni di garanzia. Funzionamento senza manutenzione e costi di installazione minimi. Installazione rapida e facile. Alta efficienza e affidabilità. Aree applicative: Illuminazione in cornice, anche in spazi ridotti. Illuminazione effetto wallwasher per soggiorni, sale da pranzo, camere, ingressi. Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel. Per installazioni SELV interne.

LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE