pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDRPFMDA601A4G2 DR DALI-P-60/220-240/1A4 FS1 LEDV - DRPFMDA601A4G2

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVDRPFMDA601A4G2 DR DALI-P-60/220-240/1A4 FS1 LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Dinamico

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Dimming 0-10 V - no

  • Dimming 1-10 V - no

  • Dimming DALI -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4058075779662

Codice prodotto

LDVDRPFMDA601A4G2

Cod. produttore

DRPFMDA601A4G2

Produttore

LDV

Tipologia:

Dinamico

Adatto ad uso esterno:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

Dimming con push-button:

Dimming Zigbee:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Tensione d'uscita:

9...52 V

Corrente d'uscita:

700...1400 mA

Adatto per tensione continua (lato primario):

Potenza d'uscita:

60...60 W

Assorbimento di potenza:

60.2 W

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lunghezza:

112 mm

Larghezza:

76 mm

Altezza:

32 mm

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Compact constant current LED driver with DALI dimming interface. Caratteristiche prodotto: Driver LED certificato DALI-2 a 1 canale. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Azionato con Safety a tensione bassissima (SELV): < 60 V. Disponibile con valori dicorrente in uscita fino a 1400 mA. Tipo di installazione: indipendente e integrata. Suitable for emergency lighting fixtures acc.to EN 60598-2-2 with emergency output factor EOFI=15%. Suitable for use in furnitures. Vantaggi prodotto: Flexible dip switchcurrent settings on device in 50mA steps. Pulsante DIM per un controllo facile. Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio. Dimmerazione di alta qualità da 1…100 %. Toolless installation. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Luminaires of protection class I and II. Indoor SELV installations. Emergency lighting systems (DC capable). Attachment and installation in furniture. Illuminazione di gole. Uffici. Education. Storage areas. Retail.
LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE