LEDVANCE - LDVDRPFMDA441050G2 LED DRIVER DALI PERFORMANCE GEN 2 - DRPFMDA441050G2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Dinamico
Adatto ad uso esterno - no
Dimming 0-10 V - no
Dimming 1-10 V - no
Dimming DALI - sì
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
4058075779723
Codice prodotto
LDVDRPFMDA441050G2
Cod. produttore
DRPFMDA441050G2
Produttore
LDV
Tipologia:
Dinamico
Adatto ad uso esterno:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
sì
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
sì
Dimming con push-button:
sì
Dimming Zigbee:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
sì
Alloggiamento:
Alloggiamento in plastica
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Tensione d'uscita:
9...52 V
Corrente d'uscita:
700...1050 mA
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Potenza d'uscita:
44...44 W
Assorbimento di potenza:
44.1 W
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Lunghezza:
98 mm
Larghezza:
44 mm
Altezza:
32 mm
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


