pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDRPFM15024P DR-PFM-150/220-240/24/P FS1 LEDV - DRPFM15024P

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Statico

  • Adatto ad uso esterno -

  • Dimming 0-10 V - no

  • Dimming 1-10 V - no

  • Dimming DALI - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4058075239975

Codice prodotto

LDVDRPFM15024P

Cod. produttore

DRPFM15024P

Produttore

LDV

Tipologia:

Statico

Adatto ad uso esterno:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Tensione d'uscita:

24...24 V

Corrente d'uscita:

6250...6250 mA

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Potenza d'uscita:

150...150 W

Assorbimento di potenza:

150 W

Grado di protezione (IP):

IP66

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lunghezza:

219 mm

Larghezza:

63 mm

Altezza:

38 mm

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Driver LED a tensione costante per esterni. Caratteristiche prodotto: Disponibile in 30 W, 60 W, 100 W, 150 W e 250 W. Durata: fino a 50.000 h (alla temperatura massima di tc). Tipo di protezione: IP66. Intervallo di temperatura di funzionamento a ta: -40...50 ° C. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz. Protezione contro le sovratensioni : fino a 4 kV (L-N) per 30W/60W, 6 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE) per 100W/150W/250W. Protezione da cortocircuito e sovraccarico. Vantaggiprodotto: Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V. 5 anni di garanzia. Potenza di uscita molto stabile. Installazione rapida e semplice grazie al precablaggio. Alta efficienza e affidabilità. Installazione in ambienti molto freddi e caldi. Aree applicative: Adatto per installazioni indoor e outdoor. Illuminazione di facciate ed edifici. Ideale per l'illuminazione degli spazi pubblici. Bagni, cucine e ambienti esterni. Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel.

LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE