LEDVANCE - LDVDRPDA1503001100L LED DRIVER DALI NFC PERFORMANCE - DRPDA1503001100L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'uscita - 40...220 V
Potenza d'uscita - 150...150 W
Dimming DALI - sì
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipologia - Dinamico
Confezione
20 PZ
EAN
4058075851603
Codice prodotto
LDVDRPDA1503001100L
Cod. produttore
DRPDA1503001100L
Produttore
LDV
Tensione d'uscita:
40...220 V
Potenza d'uscita:
150...150 W
Dimming DALI:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipologia:
Dinamico
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Dimming taglio di fase discendente:
sì
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 1-10 V:
no
Altezza:
21 mm
Adatto ad uso esterno:
no
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
360 mm
Dimming 0-10 V:
no
Dimming con push-button:
sì
Dimming RF:
no
Dimming DMX:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming programmabile:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Alloggiamento:
Alloggiamento metallico
Dimming Zigbee:
no
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Regolazione costante del flusso luminoso:
sì
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Assorbimento di potenza:
150 W
Comando via Bluetooth:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Compatibile con Casambi:
no
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


