pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDRDSP30700 LED DRIVER DIP-SWITCH - DRDSP30700

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVDRDSP30700 LED DRIVER DIP-SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Statico

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Dimming 0-10 V - no

  • Dimming 1-10 V - no

  • Dimming DALI - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4099854077081

Codice prodotto

LDVDRDSP30700

Cod. produttore

DRDSP30700

Produttore

LDV

Tipologia:

Statico

Adatto ad uso esterno:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Tensione d'uscita:

25...42 V

Corrente d'uscita:

700...700 mA

Adatto per tensione continua (lato primario):

Potenza d'uscita:

30...30 W

Assorbimento di potenza:

30 W

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza:

97.8 mm

Larghezza:

44 mm

Altezza:

25.5 mm

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Driver LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVDRDSP30700 - DR DS-P-30 220-240 700 FS1 LEDV
LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE