pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDRDSP10350BLK BULKHEAD ROUND DRIVER - DRDSP10350BLK

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVDRDSP10350BLK BULKHEAD ROUND DRIVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 20...28 V

  • Potenza d'uscita - 10...10 W

  • Dimming DALI - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Dinamico

Confezione

  • 160 PZ

EAN

4099854286834

Codice prodotto

LDVDRDSP10350BLK

Cod. produttore

DRDSP10350BLK

Produttore

LDV

Tensione d'uscita:

20...28 V

Potenza d'uscita:

10...10 W

Dimming DALI:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Dinamico

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

25 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

45 mm

Lunghezza:

79 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

sì

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Assorbimento di potenza:

10 W

Comando via Bluetooth:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Compatibile con Casambi:

no

Driver intercambiabile. Caratteristiche del prodotto: Grado di protezione: IP20. Corpo in policarbonato stabilizzato ai raggi UV (PC), diffusore in PC. Vantaggi del prodotto: Adatto per apparecchi da 3000 K e 4000 K e funzione Multi Lumen. Aree di applicazione: Adatto per BULKHEAD ROUND.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE