pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDRDS19450SFFL SURFACE FLAT DRIVER - DRDS19450SFFL

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVDRDS19450SFFL SURFACE FLAT DRIVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 28...40 V

  • Potenza d'uscita - 19...19 W

  • Dimming DALI - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Dinamico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4099854292859

Codice prodotto

LDVDRDS19450SFFL

Cod. produttore

DRDS19450SFFL

Produttore

LDV

Tensione d'uscita:

28...40 V

Potenza d'uscita:

19...19 W

Dimming DALI:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Dinamico

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

24 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

51 mm

Lunghezza:

119 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

sì

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Assorbimento di potenza:

19 W

Comando via Bluetooth:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Compatibile con Casambi:

no

Corrente costante. Caratteristiche del prodotto: Disponibile nelle versioni 19 W, 27 W. Classe di isolamento: II. Grado di protezione: IP20. Tensione di alimentazione: 220?240 V. Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz. Vantaggi del prodotto: Elevata flessibilita grazie alle correnti di uscita regolabili e al CCT con interruttori sul driver. Elevata qualita della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio. Alta efficienza e affidabilita. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Adatto per SUPERFICIE PIATTA / SENSORE SUPERFICIE PIATTA 19 W / 27 W. Apparecchiatura / Accessori: luminaire EVERLOOP: aggiornamenti e sostituzioni disponibili. Cornice decorativa in argento disponibile separatamente.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE