LEDVANCE - LDVDRDIMPFM6024PN LED DRIVER 1-10 V DIM PERFORMANCE - DRDIMPFM6024PN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Dinamico
Adatto ad uso esterno - sì
Dimming 0-10 V - no
Dimming 1-10 V - sì
Dimming DALI - no
Confezione
10 PZ
EAN
4058075379190
Codice prodotto
LDVDRDIMPFM6024PN
Cod. produttore
DRDIMPFM6024PN
Produttore
LDV
Tipologia:
Dinamico
Adatto ad uso esterno:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
sì
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
sì
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Alloggiamento:
Alloggiamento metallico
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Tensione d'uscita:
24...24 V
Corrente d'uscita:
2500...2500 mA
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Potenza d'uscita:
60...60 W
Assorbimento di potenza:
60 W
Grado di protezione (IP):
IP66
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Lunghezza:
179 mm
Larghezza:
63 mm
Altezza:
38 mm
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE