LEDVANCE - LDVDRDIMPFM15024P LED DRIVER 1-10 V DIM PERFORMANCE - DRDIMPFM15024P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'uscita - 24...24 V
Potenza d'uscita - 150...150 W
Corrente d'uscita - 6250...6250 mA
Dimming DALI - no
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
4058075240117
Codice prodotto
LDVDRDIMPFM15024P
Cod. produttore
DRDIMPFM15024P
Produttore
LDV
Tensione d'uscita:
24...24 V
Potenza d'uscita:
150...150 W
Corrente d'uscita:
6250...6250 mA
Dimming DALI:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Dinamico
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 1-10 V:
sì
Altezza:
42 mm
Adatto ad uso esterno:
sì
Larghezza:
74 mm
Lunghezza:
233 mm
Dimming 0-10 V:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming RF:
no
Dimming DMX:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming programmabile:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Alloggiamento:
Alloggiamento metallico
Dimming Zigbee:
no
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Assorbimento di potenza:
150 W
Comando via Bluetooth:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


