pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDRDIMPFM10024P LED DRIVER 1-10 V DIM PERFORMANCE - DRDIMPFM10024P

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Dinamico

  • Adatto ad uso esterno -

  • Dimming 0-10 V - no

  • Dimming 1-10 V -

  • Dimming DALI - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4058075240070

Codice prodotto

LDVDRDIMPFM10024P

Cod. produttore

DRDIMPFM10024P

Produttore

LDV

Tipologia:

Dinamico

Adatto ad uso esterno:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Tensione d'uscita:

24...24 V

Corrente d'uscita:

4170...4170 mA

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Potenza d'uscita:

100...100 W

Assorbimento di potenza:

100 W

Grado di protezione (IP):

IP66

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lunghezza:

233 mm

Larghezza:

74 mm

Altezza:

42 mm

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Driver LED a tensione costante per esterni con interfaccia dimmer 1-10 V. Caratteristiche prodotto: Disponibile in 20 W, 40 W, 60 W, 100 W, 150 W e 250 W. Dimmerabile attraverso il controllo dimmer 1…10 V. Dimmerabile 10…100%. Durata: fino a 50.000 h (alla temperatura massima di tc). Tipo di protezione: IP66. Intervallo di temperatura di funzionamento a ta: -40...50 ° C. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz. Protezione contro le sovratensioni: fino a 6 kV (L-N), 6 kV(L / N-PE). Protezione da cortocircuito e sovraccarico. Vantaggi prodotto: Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V. 5 anni di garanzia. Potenza di uscita molto stabile. Installazione rapida e semplice grazie al precablaggio. Alta efficienza e affidabilità. Installazione in ambienti molto freddi e caldi. Aree applicative: Adatto per installazioni indoor e outdoor. Illuminazione di facciate ed edifici. Ideale per l'illuminazione degli spazi pubblici. Bagni, cucine e ambienti esterni. Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel.

LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE