LEDVANCE - LDVDPMXMOUNTTUBE DP MAX MOUNTING TUBE CLAMPS - DPMXMOUNTTUBE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Materiale - Acciaio
Colore - Argento
Lunghezza - 147 mm
Larghezza - 117 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4099854583384
Codice prodotto
LDVDPMXMOUNTTUBE
Cod. produttore
DPMXMOUNTTUBE
Produttore
LDV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Materiale:
Acciaio
Colore:
Argento
Lunghezza:
147 mm
Larghezza:
117 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Altezza:
117 mm
Trasparente:
no
Diametro:
100 mm
Morsetti di forma rotonda in acciaio di alta qualità. Caratteristiche del prodotto: Mounting bracket for up to 180° tilting. Vantaggi del prodotto: Elevatissima resistenza alla corrosione (acciaio V4A). Semplice installazione grazie alle staffe di montaggio che possono essere posizionate liberamente sull'apparecchio. Facile installazione. Aree di applicazione: Interni ed esterni. Adatto per DAMP PROOF MAX.
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE