pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDPFLX120034840D DAMP PROOF FLEX DALI - DPFLX120034840D

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 34 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 100000 h

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 6 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

757 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854637667

Codice prodotto

LDVDPFLX120034840D

Cod. produttore

DPFLX120034840D

Produttore

LDV

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

34 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Dimming 1-10 V:

no

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

25.4

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Adatto per sospensione:

sì

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

1320 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Dimmerazione DALI-2:

sì

Larghezza:

88 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Opaco

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Tipo cablaggio:

EVG

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

73 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming Touch and Dim:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DMX:

no

Corrente nominale:

155...155 mA

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...50 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

26

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Numero di poli:

3

Fattore di potenza:

0.9

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

43

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Google Assistant:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Sezione del conduttore:

5 mm²

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Temperatura colore regolabile:

No

Compatibile con Casambi:

no

Vantaggi del prodotto
  • Alta compatibilità grazie alla certificazione DALI-2
  • Driver adatto a sistemi di illuminazione per uscite di emergenza secondo EN 50172
  • Distribuzione uniforme della luce
  • Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP)
  • Consente la partecipazione a programmi di finanziamento in alcuni paesi per sostituire la sorgente luminosa e il driver
  • Semplice accesso al terminale elettrico grazie al coperchio con meccanismo twist&lock
  • Semplice installazione grazie alle staffe di montaggio che possono essere posizionate liberamente sull'apparecchio
  • Connessione senza l'ausilio di attrezzi grazie al pulsante del connettore
  • Risparmio energetico fino al 66 % (rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade fluorescenti)
  • Basso sfarfallio ≤ 3%
  • Caratteristiche del prodotto
  • Elevata efficienza luminosa: fino a 162 lm/W
  • Durata (L80-B10): fino a 100.000 ore (a 25 °C)
  • Materiale dell'alloggiamento e del diffusore: policarbonato (PC)
  • Cablaggio passante 5x1,5mm² già installato
  • Apertura del fascio luminono: 120°
  • Tipo di protezione: IP66
  • Resistenza agli urti: IK08
  • Aree diapplicazione
  • Ideale per aree industriali e di stoccaggio
  • Installazioni DALI
  • Officine e linee di assemblaggio
  • Sottopassi
  • Parcheggi coperti
  • Parcheggio sotterraneo
  • Apparecchiatura / Accessori
  • Fascette in acciaio inox con viti di sicurezza
  • Accessori per il montaggio inclusi (kit di sospensione, kit protezione antifurto)
  • luminaire EVERLOOP: aggiornamenti e sostituzioni disponibili
  • Un prodotto LEDVANCE

    Scopri la serie LEDVANCE