pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDPE3TH150065840G DAMP PROOF ECO 3TH ON-OFF - DPE3TH150065840G

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 65 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 100000 h

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1448 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4058075856042

Codice prodotto

LDVDPE3TH150065840G

Cod. produttore

DPE3TH150065840G

Produttore

LDV

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

65 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Idoneo per l'installazione su superfici:

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

1505 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

70 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Opaco

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

EVG

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

62 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

0

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DMX:

no

Corrente nominale:

330...330 mA

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...60 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

38

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Numero di poli:

3

Fattore di potenza:

0.9

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

38

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Google Assistant:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

B

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Supporto disponibile IFTTT:

Temperatura colore regolabile:

No

Compatibile con Casambi:

no

Vantaggi del prodotto
  • Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento
  • Distribuzione uniforme della luce
  • Basso sfarfallio ≤ 5%
  • Risparmio energetico fino al 68 % (rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade fluorescenti)
  • Caratteristiche del prodotto
  • Efficienza luminosa molto elevata: fino a 172 lm/W
  • Durata (L80-B10): fino a 100.000 ore (a 25 °C)
  • Apertura del fascio luminono: 120°
  • Materiale dell'alloggiamento edel diffusore: policarbonato (PC)
  • Grado di protezione: IP65
  • Aree di applicazione
  • Ideale per aree industriali e di stoccaggio
  • Sottopassi
  • Parcheggi coperti
  • Officine e linee di assemblaggio
  • Parcheggio sotterraneo
  • Un prodotto LEDVANCE

    Scopri la serie LEDVANCE