pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDPE1500HOUS2X DAMP PROOF HOUSING E IP65 - DPE1500HOUS2X

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

Confezione

  • 8 PZ

EAN

4099854464133

Codice prodotto

LDVDPE1500HOUS2X

Cod. produttore

DPE1500HOUS2X

Produttore

LDV

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Dimming 1-10 V:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

1565 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

102 mm

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Altro

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

65 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Altro

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DMX:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Numero di poli:

2

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Temperatura colore regolabile:

No

Compatibile con Casambi:

no

Vantaggi del prodotto
  • Installazione facile e veloce
  • Precablato per una facile installazione delle lampade LED EM tubolari
  • Installazione senza attrezzi
  • Alloggiamento robusto
  • Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
  • 3 anni di garanzia
  • Caratteristiche del prodotto
  • Corpo dell'apparecchio, disponibile per 1 o 2 tubi LED T8
  • Adatto per LED TUBE T8 EM
  • Grado di protezione: IP65
  • Aree di applicazione
  • Parcheggi, magazzini, aree produttive
  • Parcheggi e sottopassaggi
  • Garage
  • Apparecchiatura / Accessori
  • Tutti gli accessori necessari sono inclusi
  • Kit con cavo di cablaggio passante disponibile
  • Un prodotto LEDVANCE

    Scopri la serie LEDVANCE