LEDVANCE - LDVDPCBOSENS DAMP PROOF / BATTEN COMBO SENSOR - DPCBOSENS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
4099854521461
Codice prodotto
LDVDPCBOSENS
Cod. produttore
DPCBOSENS
Produttore
LDV
Sensore ad alta frequenza Plug & Upgrade per convertire apparecchi di illuminazione DAMP PROOF / BATTEN COMBO in apparecchi di illuminazione con sensore. Caratteristiche del prodotto: Grado di protezione: IP20. Resistenza agli urti: IK06. Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -20 a 40 °C. Vantaggi del prodotto: Concetto Plug & Upgrade per estendere la luminaire On/Off a un apparecchio con sensore. Impostazioni multiple per portata del sensore, rilevamento della luce diurna, tempo di attesa e livello/periodo DIM tramite DIP switch. Montaggio semplice luminaire senza attrezzi. Aree di applicazione: Adatto per combinazione Damp Proof/listelli. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


