pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDP1500THKIT DAMP PROOF ACCESSORIES - DP1500THKIT

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVDP1500THKIT DAMP PROOF ACCESSORIES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cablaggio passante

  • Numero di fili - 5

  • Colore - Multicolore

  • Sezione nominale - 2.5 mm²

  • Accessorio - sì

Confezione

  • 30 PZ

EAN

4058075695054

Codice prodotto

LDVDP1500THKIT

Cod. produttore

DP1500THKIT

Produttore

LDV

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Cablaggio passante

Numero di fili:

5

Colore:

Multicolore

Sezione nominale:

2.5 mm²

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

sì

Kit di cablaggio passante per DP GEN 4. Caratteristiche prodotto: Kit di cablaggio passante con connettori senza attrezzi. Vantaggi prodotto: Installazione semplice e collegamento elettrico senza attrezzi. Apparecchiatura / Accessori: Cavi 5x2,5 mm² con connettore senza attrezzi incl. filtro EMI e inserti pressacavo per cavi da 10-14 mm.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE