pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDP150081865ELG4 DAMP PROOF EMERGENCY GEN 2 - DP150081865ELG4

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K

  • Potenza totale - 81 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 70000 h

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4058075851108

Codice prodotto

LDVDP150081865ELG4

Cod. produttore

DP150081865ELG4

Produttore

LDV

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Potenza totale:

81 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

70000 h

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Idoneo per l'installazione su superfici:

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

1500 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

82 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Altro

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Tipo cablaggio:

EVG

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

68 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Altro

Dimming con push-button:

no

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Alimentatore intercambiabile:

Dimming Touch and Dim:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

0

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Protezione superficiale del corpo:

Non trattato

Dimming DMX:

no

Corrente nominale:

395...395 mA

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

5...35 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

10

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Numero di poli:

3

Fattore di potenza:

0.9

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

18

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Google Assistant:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Supporto disponibile IFTTT:

Temperatura colore regolabile:

No

Compatibile con Casambi:

no

Vantaggi del prodotto
  • Integrazione degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza nel sistema di illuminazione generale
  • Facile cablaggio grazie al driver precablato incluso e alla batteria per la funzione di illuminazione di emergenza
  • Semplice collaudo degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza grazie alla funzione di test automatico integrata
  • Comoda visualizzazione dei risultati del test automatico con un controllo LED incluso
  • Operatività della funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 a lunga durata con 3h di tempo di scarica
  • Luce distribuita uniformemente in modalità operativa normale
  • Risparmio energetico fino al 60% (rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade fluorescenti)
  • Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento
  • Caratteristiche del prodotto
  • Apparecchio adatto per illuminazione normale e di emergenza
  • Certificato secondole norme europee (EN 60598-1:2020; EN 60598-2-22:2021)
  • Apparecchi incorporati
  • Flusso luminoso in modalità di emergenza: 500 lm
  • Funzione di illuminazione di emergenza: tempo di scarica della batteria di 3h
  • Test difunzione di illuminazione di emergenza: automatico (AT)
  • Tecnologia della batteria: LiFePO4
  • Efficienza luminosa elevata: 139 lm/W
  • Grado di protezione: IP65
  • Apertura del fascio luminono: 110°
  • Aree di applicazione
  • Illuminazione di emergenza delle vie di fuga
  • Illuminazione antipanico
  • Edifici che richiedono fino a 3 h di operatività della luce di emergenza
  • Ideale per aree industriali e di stoccaggio
  • Parcheggi e sottopassaggi
  • Garage
  • Officine e linee di assemblaggio
  • Apparecchiatura / Accessori
  • Fascette in acciaio inox con viti di sicurezza
  • Accessori per il montaggio inclusi (kit di sospensione, kit protezione antifurto)
  • Un prodotto LEDVANCE

    Scopri la serie LEDVANCE