pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVDP150055865G2 DAMP PROOF LED 1500 55W/6500K IP65 - DP150055865G2

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVDP150055865G2 DAMP PROOF LED 1500 55W/6500K IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K

  • Potenza totale - 55 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 50000 h

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1108 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4058075079885

Codice prodotto

LDVDP150055865G2

Cod. produttore

DP150055865G2

Produttore

LDV

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Potenza totale:

55 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Idoneo per l'installazione su superfici:

Resistenza agli urti:

IK08

Portalampada:

G13

Tipo di collegamento:

Altro

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

1500 mm

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Larghezza:

95 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Altro

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Tipo cablaggio:

EVG

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

78 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Altro

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DMX:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

Numero di poli:

2

Fattore di potenza:

0.9

efficienza luminosa della lampada:

115...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

6400...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Apparecchi di illuminazione LED a tenuta stagna. Caratteristiche prodotto: Efficienza luminosa: 115 lm/W. Tipo di protezione: IP65. Possibilità di cablaggio passante. Vantaggi prodotto: Luce uniforme e ampio fascio luminoso. Risparmio energetico fino al 50% (rispetto agli apparecchi di illuminazione che utilizzano lampade fluorescenti). Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Ideale per aree industriali e di stoccaggio. Parcheggi e sottopassaggi. Garage. Officine e linee di assemblaggio. Apparecchiatura / Accessori: Fascette in acciaio inox con viti di sicurezza. Accessori per il montaggio inclusi (kit di sospensione, kit protezione antifurto).