pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDP1200THKITLH2X DAMP PROOF HOUSING ACCESSORIES - DP1200THKITLH2X

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVDP1200THKITLH2X DAMP PROOF HOUSING ACCESSORIES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cablaggio passante

  • Numero di fili - 5

  • Colore - Multicolore

  • Sezione nominale - 2.5 mm²

  • Accessorio - sì

Confezione

  • 30 PZ

EAN

4058075695115

Codice prodotto

LDVDP1200THKITLH2X

Cod. produttore

DP1200THKITLH2X

Produttore

LDV

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Cablaggio passante

Numero di fili:

5

Colore:

Multicolore

Sezione nominale:

2.5 mm²

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

sì

Through-wiring kits for DAMP PROOF HOUSING GEN 2. Caratteristiche prodotto: Kit di cablaggio passante con connettori senza attrezzi. Vantaggi prodotto: Facile installazione e collegamento elettrico grazie ai connettori elettrici senza attrezzi. Apparecchiatura / Accessori: Cavi 5x2,5 mm² con connettori tool-free, pressacavo e passacavi. Tutti gli accessori necessari sono inclusi.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE