pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDLUN20083040W DOWNLIGHT UNIVERSAL - DLUN20083040W

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...4000 K

  • Potenza totale - 18 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro incorporato - 65...185 mm

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

Confezione

  • 14 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

487 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854541094

Codice prodotto

LDVDLUN20083040W

Cod. produttore

DLUN20083040W

Produttore

LDV

Temperatura di colore correlata:

3000...4000 K

Potenza totale:

18 W

Colore del corpo:

Bianco

Diametro incorporato:

65...185 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Plastica

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

Senza

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

EVG

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Riflettore:

Senza

Diametro esterno:

217 mm

Altezza/profondità:

22 mm

Resistenza agli urti:

IK03

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

0

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

217 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

217 mm

Flusso luminoso regolabile:

Stadi

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Fattore di potenza:

0.9

Numero di poli:

2

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Temperatura colore regolabile:

Stadi

Corrente nominale:

79...79 mA

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

42

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

54

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Comando via Bluetooth:

no

Faretti semi-incassati adatti alla ristrutturazione di controsoffitti esistenti con driver integrato. Caratteristiche del prodotto: Apparecchi di illuminazione in policarbonato bianco dal design piatto. Funzione Multi Color: 3000 K e 4000 K. Funzione Multi Lumen: 2 livelli di potenza selezionabili. Multi Cut-out: molle di montaggio regolabili per fori nel soffitto da 65 mm fino a 260 mm. Disponibile in due misure: diametro 200 mm e 300 mm. Elevata consistenza cromatica: < 4 SDCM. Tipo di protezione: IP44(lato anteriore). Adatto per cablaggio passante. Durata (L80/B50): 50.000 ore (a 25 °C). Vantaggi del prodotto: La soluzione per una ristrutturazione comoda: montaggio universale sui fori del soffitto esistenti. Altamente versatile grazie alla possibilità di selezionare CCT e livelli di potenza (Multi Color - Multi Lumen). Facile installazione grazie al driver integrato. Risparmio energetico grazie a un'elevata efficienza del sistema: fino a 130 lm/W. Distribuzione della luce molto omogenea. Ulteriori varianti disponibili con driver e sensore DALI-2. Aree di applicazione: Sostituzione diretta di apparecchi da incasso con lampade fluorescenti. Aree di ricevimento, foyer, corridoi, aree comuni. Apparecchiatura / Accessori: Anelli di copertura aggiuntivi disponibili separatamente in forma rotonda e in diversi colori. Cavo di sicurezza per apparecchio incluso. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Gli apparecchi di illuminazione non sono adatti alla copertura con materiale termicamente isolato..

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE