pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDLSF25083060WT DOWNLIGHT SURFACE IP65 - DLSF25083060WT

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1108 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4058075769298

Codice prodotto

LDVDLSF25083060WT

Cod. produttore

DLSF25083060WT

Produttore

LDV

Surface-mounted downlights with IP65 grade. Caratteristiche prodotto: Resistenza agli urti: IK06. Terminale a filo per connessione senza attrezzi. Possibilità di cablaggio passante. Grado di protezione: IP65. Luminous flux: up to 4,950 lm. Alta efficienza luminosa: fino a 110 lm/W. Lifetime (L70/B50): 100,000 h (at 25 °C). Ambient temperature in operation: -30…+40 °C. Vantaggi prodotto: Adatto all'uso in ambienti impolverati e umidi grazie all'alto indice IP. Adatto per l'uso in aree pubbliche grazie all'elevato grado di protezione IK. 5 anni di garanzia. Risparmio energetico fino al 50% (rispetto agli apparecchi di illuminazione che utilizzano lampade fluorescenti). Aree applicative: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Adatto per installazioni indoor e outdoor. Corridoi, scale, ingressi. Sottopassi. Aree pubbliche.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE