pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDLDN215FRAMEIP44 DOWNLIGHT IP44 FRAME - DLDN215FRAMEIP44

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVDLDN215FRAMEIP44 DOWNLIGHT IP44 FRAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Telaio da incasso

  • Materiale - Materiale composito

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 215 mm

  • Accessorio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058075709966

Codice prodotto

LDVDLDN215FRAMEIP44

Cod. produttore

DLDN215FRAMEIP44

Produttore

LDV

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Telaio da incasso

Materiale:

Materiale composito

Colore:

Bianco

Lunghezza:

215 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Altezza:

48 mm

Trasparente:

no

Diametro:

215 mm

Surface mounting frame for Downlight IP44. Caratteristiche prodotto: Robusto corpo in policarbonato. Accessori di montaggio inclusi. Vantaggi prodotto: Semplice da installare. Aree applicative: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte. Illuminazione generale. Aree pubbliche. Scale. Corridoi. Negozi. Bagni.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE