LEDVANCE - LDVDLD115FRAMEIP44B DOWNLIGHT IP44 GEN2 FRAMES - DLD115FRAMEIP44B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Telaio da incasso
Lunghezza - 115 mm
Accessorio - sì
Parte di ricambio - sì
Altezza - 47 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4099854561900
Codice prodotto
LDVDLD115FRAMEIP44B
Cod. produttore
DLD115FRAMEIP44B
Produttore
LDV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Telaio da incasso
Lunghezza:
115 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
sì
Altezza:
47 mm
Diametro:
115 mm
Vantaggi del prodotto Semplice da installare Caratteristiche del prodotto Robusto corpo in policarbonato Accessori di montaggio inclusi Disponibile nel colore bianco e nero Aree di applicazione Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte Illuminazione generale Aree pubbliche Scale Corridoi Negozi Bagni
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


