pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDLD1158830IP44W DOWNLIGHT IP44 GEN2 - DLD1158830IP44W

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 8 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

177 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854561221

Codice prodotto

LDVDLD1158830IP44W

Cod. produttore

DLD1158830IP44W

Produttore

LDV

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

8 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Plastica

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

35000 h

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

Senza

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

EVG

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Riflettore:

Senza

Diametro esterno:

115 mm

Altezza/profondità:

42 mm

Resistenza agli urti:

IK03

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

0

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

115 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

115 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Fattore di potenza:

0.5

Numero di poli:

2

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Corrente nominale:

60...60 mA

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

105

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

150

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Comando via Bluetooth:

no

Vantaggi del prodotto
  • Elevata efficienza luminosa
  • Luce estremamente uniforme
  • Facile installazione grazie al driver integrato
  • Caratteristiche del prodotto
  • Efficienza luminosa: fino a 115 lm/W
  • Tipo di protezione:IP44
  • Disponibile nel colore bianco e nero
  • Durata (L70/B50): fino a 35.000 ore (a 25 °C)
  • Aree di applicazione
  • Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte
  • Illuminazione generale
  • Aree pubbliche
  • Scale
  • Corridoi
  • Negozi
  • Bagni
  • Un prodotto LEDVANCE

    Scopri la serie LEDVANCE