LEDVANCE - LDVDLCMFEXTRING190B DL CMFT EXT RING D190 BK LEDV - DLCMFEXTRING190B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento decorativo
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Trasparente - no
Colore - Nero
Confezione
20 PZ
EAN
4099854687570
Codice prodotto
LDVDLCMFEXTRING190B
Cod. produttore
DLCMFEXTRING190B
Produttore
LDV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Elemento decorativo
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Colore:
Nero
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
190 mm
Altezza:
12 mm
Diametro:
190 mm
Caratteristiche del prodotto Anelli in alluminio disponibili in diversi colori Anello di estensione D140 per il retrofit della versione luminaire D100 per fori nel soffitto da 100-125 mm Anello di estensione D190 per il retrofit della versione luminaire D150 per fori nel soffitto da 150-175 mm Anello di estensione D240 per il retrofit della versione luminaire D200 per fori nel soffitto da 200-225 mm