pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDLCMF2003094UZB DOWNLIGHT COMFORT ZIGBEE UGR19 - DLCMF2003094UZB

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...4000 K

  • Potenza totale - 30 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro incorporato - 200...200 mm

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

Confezione

  • 8 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1006 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854620416

Codice prodotto

LDVDLCMF2003094UZB

Cod. produttore

DLCMF2003094UZB

Produttore

LDV

Temperatura di colore correlata:

3000...4000 K

Potenza totale:

30 W

Colore del corpo:

Bianco

Diametro incorporato:

200...200 mm

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

Senza

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

EVG

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

sì

Diametro esterno:

215 mm

Altezza/profondità:

117 mm

Resistenza agli urti:

IK03

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

0

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

215 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

sì

Dimming con push-button:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

215 mm

Flusso luminoso regolabile:

Stadi

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Fattore di potenza:

0.9

Numero di poli:

2

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Temperatura colore regolabile:

Stadi

Corrente nominale:

144...144 mA

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

14

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

20

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

sì

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Comando via Bluetooth:

sì

Vantaggi del prodotto
  • Apparecchio adatto per DIRECT EASY / VIVARES Zigbee e altri sistemi di gestione della luce Zigbee 3.0
  • Servizi estesi come il monitoraggio energetico e la manutenzione remota possibili con le versioni Zigbee
  • Distribuzione omogenea della luce e riduzione dell'abbagliamento UGR ≤ 19
  • Risparmio energetico grazie a un'elevata efficienza del sistema: fino a 120 lm/W
  • Altamente versatile grazie alle funzioni Multi Select
  • Elevato indice di resa cromatica CRI > 90
  • Driver esterno per maggiore flessibilità e facilità di installazione
  • Possibilità di cablaggio passante tramite accessorio aggiuntivo della CONNECTOR BOX
  • Tipo di protezione: IP44
  • Installazione facile grazie al collegamento veloce
  • Ulteriori varianti disponibili con driver DALI-2, driver Zigbee o EMERGENCY CONVERSION KIT
  • Caratteristiche del prodotto
  • Apparecchio predisposto per IoT con tecnologia Zigbee 3.0
  • Apparecchi di illuminazione in alluminio con 4 diversi tagli e diffusore opalino
  • Distribuzione della luce molto omogenea
  • Funzione multicolore
  • Colore di illuminazione uniforme ≤ 3 SDCM
  • Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 °C)
  • Aree di applicazione
  • Sostituzione diretta di apparecchi da incasso con lampade fluorescenti
  • Uffici, sale conferenza
  • Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori
  • Apparecchiatura / Accessori
  • Disponibili opzioni diSURFACE MOUNT FRAME
  • Cavo di sicurezza per apparecchi incluso
  • Dispositivo di controllo esterno incluso
  • Un prodotto LEDVANCE

    Scopri la serie LEDVANCE